Beli karpet bihun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Amco Doormat (Keset Mie)atribut:
- Thickness (mm): 15
- Non Brand Car Carpet Noodle (Alas Lantai Mobil)Deskripsi:- Bahan High Pvc(Menggunakan Bahan Baku Alami Bukan Daur Ulang)- Anti Slip Dan Gampang Dibersihin- Dijamin Tidak Gampang Kupas- Jaminan Kualitas Dan Tidak Bau- Ukuran Bisa Masuk Ke Semua Mobilatribut:
- Material: PVC
- DRI-EAZ Dehumidifier PortabelDeskripsi:Schedule 40 pipe has thicker walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80 pipe. Pipe's exterior includes threading on both connection ends. These connections use PTFE tape to secure seal. Low-pressure (100-299 psi) pipe and nipples connect with fittings.atribut:
- UNSPSC: 40101902
- Control Panel Languages: English; French; German; Spanish
- Control Type: Touch Screen
- Drain/Pump Options: Continuous Drain; Built-In Drain Pump
- Frequency (Hz): 60
- Hour Meter: Yes
- Housing Construction: Rotomolded
- Housing Finish: Polyethylene Coated
- Housing Material: Polyethylene
- Voltage (V AC): 115
- TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)Deskripsi:AmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggi.Aplikasi Klem selang untuk berbagai jenis selang rakitanBahan Klem: Baja tahan karat SUS430Rumah: Baja tahan karat SUS430Baut: Besi (lapisan zink)Tutup pengaman: PEatribut:
- Body Material: Stainless steel SUS 430)
- Housing Material: Stainless steel SUS 430)
- Material Safety Close: PE
- monotaro.id Keset Mie PolosDeskripsi:Keset Mie Polos terbuat dari bahan PVC berkualitas dan disertai antslip yang aman untuk digunakan. Cocok untuk menyaring debu dan kotoran yang menempel dialas kaki.atribut:
- Thickness (mm): 12
- Material: PVC
- Taffware Telescopic TV Bracket (Braket/Penyangga)Deskripsi:Bracket TV biasa pada umumnya memiliki keterbatasan karena tidak bisa digerakkan. Bracket TV dari Taffware ini memiliki lengan teleskopik, di mana Anda dapat menggeser posisi TV ke arah samping dengan mudah. Lengan teleskopik bracet TV ini dapat dilipat untuk memudahkan penggunaan. Anda dapat menggunakan bracket untuk monitor ataupun TVatribut:
- Color: Black
- KRISBOW Dehumidifier (Pengering Udara)Deskripsi:Krisbow menghadirkan dehumidifier fix wheel sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Dirancang dengan rotary compressor yang menggunakan desain berputar untuk menghilangkan kelembapan dari udara secara efisien. Memiliki display LED dengan pengoperasian mudah menggunakan push button. Perawatan dehumidifier ini pun mudah dilakukan karena filter udara dapat dicuci serta pompa air bisa dilepas. Selain itu, dilengkapi handle ergonomis dan roda sehingga mudah dipindahkan. Cocok untuk memenuhi kebutuhan di ruangan dengan cakupan area 85 hingga 170 m².atribut:
- Power Supply: 220-240V/50 Hz
- Coverage Area (m²): 85-170
- Operating Temperature (°C): 5-35
- Packing Dimensions (mm): 610x490x1100
- GEA Dehumidifier Refrigerated (Pengering Udara)Deskripsi:- Double turbin fan - Humidistat (machine that regulates humidity) - Easy installation and moved around - Digital Humidity Display - Electric Protection - Error Indicator - Start-up time set - Drainase - Automatic defrosting
- MUTU Lemari DapurDeskripsi:Deskripsi lemari stainless| lemari dapur | meja stainless WTE-6SDHorekamall menjual Work Table Meja Dapur Restoran Stainless Steel dengan sliding door WTE-6SD. Terbuat dari stainless steel 201 food grade, sehingga aman jika digunakan didapur.Mudah dibongkar pasang. Tahan karat serta mudah dibersihkan. dilengkapi dengan cara pemasangan dan tools untuk membongkar pasangnya sehingga tidak perlu memerlukan peralatan lain untuk merakit meja stainless.Meja stainless ini dilengkapi dengan pintu sliding, sehingga dapat digunakan untuk menyimpan bahan makanan atau peralatan memasak.lemari ini dapat digunakan untuk menyimpan berbagai perlengkapan dapur atau alat makan anda yang berukuran kecil maupun besar. Sangat nyaman digunakan dan efektif di letakan ditempat yang sempit ,Terbuat dari Stainless SteelSpesifikasi :Dimensi (mm) : 600x700xH8500.8 mm thicknessStainless Steel Material 201Adjustables Feetsknocked-downatribut:
- Material: SS 201
- Thickness (mm): 0.8
- Drytronics Dehumidifier (Pengering Udara)atribut:
- Refrigerant: R407c
- NAKATOMI Dehumidifier Unit (Pengering Udara)Deskripsi:Largest dehumidification capacity for single-phase 100V.Large drain tank makes it convenient with less draining work.Dehumidified water can be drained directly using the included drain hose.Equipped with safety devices (thermal protector, high pressure switch, float type full water stop device).Equipped with automatic defrost device (mechanical temperature sensor).Fan motor stops during defrost operation.
- KRISBOW Keset Pintu CokelatDeskripsi:Krisbow Keset Pintu Masuk merupakan sebuah alas pembersih kaki ataupun alas kaki sebelum memasuki ruangan. Keset ini terbuat dari campuran material karet dengan polyester yang mampu mengikat debu dan kotoran jenis lain dengan lebih mudah. Biasanya keset jenis ini diletakkan di depan pintu masuk gedung perkantoran, pertokoan ataupun hunian pribadi. Permukaanya yang dilapis karet membuat keset ini anti-slip dan tidak mudah bergeser.atribut:
- Material: Polyester, Karet
- Color: Brown
- Xpower Dehumidifier Portable (Pengering Udara)Deskripsi:These industrial dehumidifiers include an hour meter that allows users to track how long they used the dehumidifier on a jobsite for billing purposes. Sometimes called jobsite dehumidifiers, these units are more durable and have a higher water-removal capacity than office dehumidifiers. They are suitable for water-damage remediation jobs where large amounts of water need to be extracted from the air, floors, and walls. These condensate dehumidifiers have refrigerated coils that chill the air as it moves through them. This causes moisture in the air to condense and collect inside the dehumidifiers, allowing it to be drained or disposed of. These dehumidifiers are suitable for drying the air in warm, humid areas.atribut:
- UNSPSC: 40101902
- Amperage (A): 7.3
- Application: Water Damage Restoration
- Auto-Restart: No
- Bluetooth Enabled: No
- Daily Water Removal Capacity (80°F/60% RH) (pt): 76
- Daily Water Removal Capacity (90°F/90% RH) (pt): 125
- Defrost Type: Automatic
- Dehumidification Method: Commercial Dehumidifier
- Drain Hose Length (ft): 20
- Drain/Pump Options: Continuous Drain
- Energy Star Certified: No
- Filters Out: Water
- Frequency (Hz): 60
- Hour Meter: No
- Housing Construction: Molded
- Housing Material: Polyethylene
- Includes Drain Hose: Yes
- Includes Ionization: No
- Maximum Air Flow (cfm): 235
- Number of Speeds: 1
- Operating Humidity Range (%): 90 to 26
- Operating Temperature Range (°F): 33 to 100
- Overall Depth (inch): 20
- Overall Height (inch): 32
- Overall Width (inch): 19
- Power Cord Length (ft): 25
- Recommended Environments: Commercial
- Stackable: No
- Standards: cETL Listed; ETL Listed; OSHA Compliant
- Voltage (V): 115
- Wi-Fi Compatible: No
- Bagus Dormat Keset PolosDeskripsi:Bagus Dormat merupakan keset alas sintetis yang berfungsi membersihkan kotoran yang menempel pada alas kaki, tidak licin dan dapat memperindah ruangan, sehingga terlihat lebih rapih, bersih dan nyaman. - Anti slip (tidak licin). - Tebal berkualitas dan tidak mudah rusak. - Awet, Terbuat dari bahan sintetis yang aman. - Praktis, mudah dibersihkan Perawatan. Perawatan : Balikkan keset, kibas dengan lembut, semprot dengan air bersih sehingga keset kembali bersih dan baru seperti semula. Bahan baku : PVC (Poly Vinyl Cloride) 12mm.atribut:
- Color: Assorted Color
- KRISBOW Keset Pintu PVC Abu-AbuDeskripsi:- Permukaan keset nyaman saat dipijak- Material berkualitas dan awet- Cocok diletakkan di depan pintuatribut:
- Material: PVC
- 3M Nomad Carpet Matting 3100 (Keset)Deskripsi:- Lined
- Notale Dehumidifier Smart Seco (Pengering Udara)Deskripsi:Notale meluncurkan produk Dehumidifier terbaru yang memiliki fitur Automatic Room Humidity Targeting, sebuah fitur yang berfungsi untuk mendeteksi kelembaban udara dengan 3 warna indikator. Semakin mudah melihat informasi kelembaban udara di dalam ruangan secara Real-Time.atribut:
- Dehumidifying Capacity (30oC, RH80%) (L/day): 12
- Frequency (Hz): 50
- Full Water Quantity (L): 2
- Power (W): 200
- Power Input (A): 1.2
- Voltage (V): AC 220-240
- Wi-Fi: Tuya APP / Workable with Amazon Alexa & Google Assistant
Daftar Harga karpet bihun Terbaru October 2026
| Amco Doormat (Keset Mie) | Rp159.900 |
| Non Brand Car Carpet Noodle (Alas Lantai Mobil) | Rp319.900 |
| DRI-EAZ Dehumidifier Portabel | Rp60.999.900 |
| TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang) | Rp31.900 |
| Onda Wall Faucet (Kran Tembok) | Rp74.900 |
| monotaro.id Keset Mie Polos | Rp36.900 |
| Taffware Telescopic TV Bracket (Braket/Penyangga) | Rp46.900 |
| KRISBOW Dehumidifier (Pengering Udara) | Rp16.999.900 |
| GEA Dehumidifier Refrigerated (Pengering Udara) | Rp10.800.900 |
| MUTU Lemari Dapur | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/44P106189148-1.jpg)


/gwP105211608-1.jpg)
/edP103081517-5.jpg)

/9jP107925343-1.jpg)
/ggP104566592-2.jpg)
/05P103737005-1.jpg)

/eqP108340530-3.jpg)
/9lP111340345-1.jpg)
/8sP107901316-3.jpg)

/rdP110129985-1.jpg)


/7wP103628284-1.jpg)

/deP110899482-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)